Ventouses et pinces souples SMC ZPT13BNJ10-B5-A10

Avec bague de verrouillage et tampon - ZPT (B)(J,K)

Voir les informations techniques

Références

SMC :ZPT13BNJ10-B5-A10
Rubix :0338-2492314
Fabricant :ZPT13BNJ10-B5-A10
VENTOUSE SERIE ZPT

Résumé technique

Matièrenbr
Diamètre13 mm
Formesoufflet
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : VENTOUSE SERIE ZPT


À utiliser lorsqu'il n'y a pas d'espace pour installer un tampon ou lorsque la surface d'adsorption est inclinée.

Points forts

Tailles des tampons : Ø 6 - Ø 50 mmFormes : Type de souffletMatériaux : Caoutchouc fluoré, NBR conducteur, caoutchouc silicone conducteur, NBR, caoutchouc silicone, caoutchouc uréthaneOptions : Filetage femelle, raccord à une touche et raccord à barbillon Entrée verticale de tampon pour le vide.

Informations techniques


Attributs
Matièrenbr
Diamètre13 mm
Formesoufflet
Typecoussin d'aspiration
45,76 € HT
/ unité
54,91 € TTC
  • Livraison habituellement sous (22) jours