Ventouses et pinces souples SMC ZPT40BS-A8

Ventouse serie zpt

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

SMC :ZPT40BS-A8
Rubix :0338-2280173
EAN :3618036448276
VENTOUSE SERIE ZPT ZPT40BS-A8

Résumé technique

Matièrecaoutchouc de silicone
Diamètre40 mm
Formesoufflet
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : VENTOUSE SERIE ZPT ZPT40BS-A8


Les ventouses pour le vide de la série ZPT sont disponibles dans 16 diamètres allant de 2 à 125 mm, 6 types de matériaux et 4 conceptions de ventouse (plate, plate nervurée, profonde et avec soufflets de protection), ce qui permet leur emploi dans de multiples applications. Les connections d'entrées du vide, verticales, peuvent se faire à l'aide de raccords instantanés ou de raccords taraudés. Des compensateurs optionnels peuvent être commandés avec des courses allant jusqu'à 50 mm.
Taille ventouse : Ø 6 - Ø 50 mm Forme : Soufflets Matière : Caoutchouc fluoré, NBR conducteur, Caoutchouc de silicone conducteur, NBR, Caoutchouc en silicone, Caoutchouc en uréthane Options : Filetage et taraudage, Raccordement du vide vertical.

Informations techniques


Attributs
Matièrecaoutchouc de silicone
Diamètre40 mm
Formesoufflet
Typecoussin d'aspiration
33,93 € HT
/ unité
40,72 € TTC
  • Livraison habituellement sous (22) jours