Ventouses et pinces souples SMC ZP10US

Patin d’aspiration

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

SMC :ZP10US
Rubix :0338-2050536
Fabricant :ZP10US
EAN :3618036478747
VENTOUSE ZP10US

Résumé technique

Matièrecaoutchouc de silicone
Diamètre10 mm
Formeplat
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : VENTOUSE ZP10US


Les ventouses de la série ZP sont disponibles en 19 diamètres de 2 à 200 mm, en 6 matériaux et 4 modèles de ventouses, ce qui offre un large choix. Les modèles à 4 ventouses, plates, plates avec nervures, profondes et à soufflet sont standard, mais si elles ne répondent pas aux exigences de votre application, contactez-nous au sujet de votre application spécifique. Nos ingénieurs ont réalisé de nombreux modèles et formes sur mesure en utilisant divers matériaux.
ZP (U,C), appareil à ventouses avec anneau de verrouillage

Informations techniques


Attributs
Matièrecaoutchouc de silicone
Diamètre10 mm
Formeplat
Typepatin d’aspiration
72,40 HT
/ 10 unités
86,88 TTC
  • Livraison habituellement sous (23) jours