Ventouses et pinces souples SMC ZP3M-T80RFS-BG03-MF
Forme en coupe antidérapante – ZP3M
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
SMC :ZP3M-T80RFS-BG03-MF
Rubix :0338-2609914
Fabricant :ZP3M-T80RFS-BG03-MF



Documents
Détails articles : VENTOUSE SERIE ZP3E
Pour la préhension de pièces huileuses plates et incurvées
Tailles de ventouse : Ø 32, Ø 40, Ø 50, Ø 63, Ø 80, Ø 100
Nervures spéciales antiglisse
Matériau : FS61 (caoutchouc fluoré)
Dureté de la ventouse (Shore A : ±5°) : 60º
Plage de température d'utilisation de la surface : 0 à 200 ºC
Plage de température d'utilisation de l'adaptateur : 0 à 150 ºC
Filtre à tamis, seuil de filtration : 250 µm
Options : raccordement vertical, fileté, taraudé et adaptateur carré.
Points forts
Tailles des coussinets : Ø 32, Ø 40, Ø 50, Ø 63, Ø 80, Ø 100Nervures spéciales antidérapantesMatériau : FS61 (caoutchouc fluoré)Dureté du coussinet (Shore A : ±5°) : 60ºPlage de température de fonctionnement de la surface : 0 à 200 ºCPlage de température de fonctionnement de l'adaptateur : 0 à 150 ºCOuverture du filtre à maille : 250 μmOptions : filetage mâle et femelle et entrée de vide verticale carrée.
Informations techniques
Attributs
| Matière | caoutchouc fluoré |
|---|---|
| Diamètre | 80 mm |
| Forme | rond |
| Type | ventouse |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
114,63 € HT
/ unité
137,56 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours