Ventouses et pinces souples SMC ZPB2K30-B5
Ventouse serie zp
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
SMC :ZPB2K30-B5
Rubix :0338-2087488
Fabricant :ZPB2K30-B5
EAN :3618036456233
Documents
Détails articles : VENTOUSE SERIE ZP ZPB2K30-B5
Pour les pièces sphériques ou à surface inclinée
Ventouse serie zp
Points forts
Ventouse avec anneau de verrouillage
Pièce de rechange
Diamètre des ventouses de 2mm à 50mm
Type de ventouse plate, nervurée, profonde et à soufflet
Six matériaux différents disponibles
Pièce de rechange
Diamètre des ventouses de 2mm à 50mm
Type de ventouse plate, nervurée, profonde et à soufflet
Six matériaux différents disponibles
Informations techniques
Attributs
| Forme | rond |
|---|---|
| Type | ventouse serie zp zpb2k30-b5 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
85,55 € HT
/ unité
102,66 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours
