Ventouses et pinces souples SMC ZPT25CS-B5

Ventouse ZPT

Voir les informations techniquesVoir les documents
Références
SMC :ZPT25CS-B5
Rubix :0338-2052783
VENTOUSE SILICONE D25 M5 ZPT25CS-B5
Résumé technique
Matièresilicium (si)
Typeventouse silicone d25 m5 zpt25cs-b5
Documents

Détails articles : VENTOUSE SILICONE D25 M5 ZPT25CS-B5


Les ventouses de la série ZPT sont disponibles en diamètres de 2 à 125 mm, en matériaux à 6 coupelles et en modèles à 4 coupelles (plates, plates avec nervures, profondes et à soufflet), pour répondre à de multiples applications. Les raccordements verticaux entrants peuvent être réalisés par des raccords instantanés ou des raccords filetés. Les tampons optionnels peuvent être commandés avec une course allant jusqu’à 50 mm.
Ventouse serie zpt

Points forts

•Dépression verticale
Avec tampon rotatif ou non rotatif
Diamètres des coussinets de 2 mm à 50 mm
Styles de patins plats, nervurés, profonds et à soufflets
Quatre matériaux différents disponibles

Informations techniques


Attributs
Matièresilicium (si)
Typeventouse silicone d25 m5 zpt25cs-b5
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
18,52 HT
/ unité
22,22 TTC
  • Livraison habituellement sous (20) jours