Ventouses et pinces souples SMC ZP50BS

Ventouse

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

SMC :ZP50BS
Rubix :0338-2095927
Fabricant :ZP50BS
EAN :3618036457346
VENTOUSE SOUFFLET -SILIC.- D.50 ZP50BS

Résumé technique

Matièrecaoutchouc de silicone
Diamètre50 mm
Formesoufflet
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : VENTOUSE SOUFFLET -SILIC.- D.50 ZP50BS


Les ventouses pour le vide de la série ZP sont disponibles dans 19 diamètres allant de 2 à 200 mm, 6 matériaux et 4 conceptions offrant ainsi un large éventail de choix. Les 4 conceptions de ventouses (plate, plate nervurée, profonde et avec soufflets de protection) sont offertes en standard, mais si elles ne correspondaient pas aux besoins de votre applications, n'hésitez pas à nous contacter. Nos ingénieurs ont fabriqué sur mesure de nombreuses constructions et conceptions dans différents matériaux.
Taille ventouse : Ø 6 - Ø 50 mm Forme : Soufflets Matière : Caoutchouc fluoré, NBR conducteur, Caoutchouc de silicone conducteur, NBR, Caoutchouc en silicone, Caoutchouc en uréthane.

Points forts

Tampon à vide avec anneau de verrouillage
Pièce de rechange
Diamètre des tampons de 2mm à 50mm
Types de tampons plats, nervurés, profonds et à soufflet

Informations techniques


Attributs
Matièrecaoutchouc de silicone
Diamètre50 mm
Formesoufflet
Typecoussin d'aspiration
25,41 € HT
/ unité
30,49 € TTC
  • Livraison habituellement sous (22) jours