Ventouses et pinces souples SMC ZPB3K20-B01
Ventouse serie zp
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
SMC :ZPB3K20-B01
Rubix :0338-2279692
Fabricant :ZPB3K20-B01
Documents
Détails articles : VENTOUSE SERIE ZP ZPB3K20-B01
Pour les pièces sphériques ou à surface inclinée
Ventouse serie zp
Points forts
Ventouse avec anneau de verrouillage
Pièce de rechange
Diamètre des ventouses de 2mm à 50mm
Type de ventouse plate, nervurée, profonde et à soufflet
Six matériaux différents disponibles
Pièce de rechange
Diamètre des ventouses de 2mm à 50mm
Type de ventouse plate, nervurée, profonde et à soufflet
Six matériaux différents disponibles
Informations techniques
Attributs
| Forme | rond |
|---|---|
| Type | ventouse serie zp zpb3k20-b01 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
94,63 € HT
/ unité
113,56 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours
