Ventouses et pinces souples SMC ZPT20CN-A6

Ventouse ZPT

Voir les informations techniquesVoir les documents
Références
SMC :ZPT20CN-A6
Rubix :0338-2280087
EAN :3618036450422
VENTOUSE SERIE ZPT ZPT20CN-A6
Résumé technique
Matièrenbr
Diamètre20 mm
Formerond
Voir toutes les caractéristiques
Documents

Détails articles : VENTOUSE SERIE ZPT ZPT20CN-A6


Les ventouses de la série ZPT sont disponibles en diamètres de 2 à 125 mm, en matériaux à 6 coupelles et en modèles à 4 coupelles (plates, plates avec nervures, profondes et à soufflet), pour répondre à de multiples applications. Les raccordements verticaux entrants peuvent être réalisés par des raccords instantanés ou des raccords filetés. Les tampons optionnels peuvent être commandés avec une course allant jusqu’à 50 mm.
Ventouse serie zpt

Points forts

•Dépression verticale
Avec tampon rotatif ou non rotatif
Diamètres des coussinets de 2 mm à 50 mm
Styles de patins plats, nervurés, profonds et à soufflets
Quatre matériaux différents disponibles

Informations techniques


Attributs
Matièrenbr
Diamètre20 mm
Formerond
Typecoussin plat avec nervure
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
18,57 HT
/ unité
22,28 TTC
  • Livraison habituellement sous (20) jours