Ventouses et pinces souples SMC ZPT25US-A6
Avec bague de verrouillage - ZPT (U,C)
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
SMC :ZPT25US-A6
Rubix :0338-2509838
Fabricant :ZPT25US-A6
EAN :3618036449389




Documents
Détails articles : VENTOUSE SERIE ZPT
Pour l'adsorption de pièces générales
Taille ventouse : Ø 2 - Ø 50 mm
Forme : Plat, Plat nervuré
Matière : Caoutchouc fluoré, NBR conducteur, Caoutchouc de silicone conducteur, NBR, Caoutchouc en silicone, Caoutchouc en uréthane
Options : Filetage et taraudage, Raccordement du vide vertical.
Points forts
Tailles de ventouse: Ø 2 - Ø 50 mm Formes: Type plat, Type plat avec nervures Matériaux: Caoutchouc fluoré, NBR conducteur, Caoutchouc silicone conducteur, NBR, Caoutchouc silicone, Caoutchouc uréthane Options: filetage mâle et femelle, entrée de vide verticale
Informations techniques
Attributs
| Matière | caoutchouc silicone |
|---|---|
| Diamètre | 25 mm |
| Forme | plat |
| Type | ventouse |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
17,47 € HT
/ unité
20,96 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours