Ventouses et pinces souples SMC ZPT13CN-B5

Ventouse ZPT

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

SMC :ZPT13CN-B5
Rubix :0338-2095954
EAN :3618036451900
VENTOUSE ZPT13CN-B5

Résumé technique

Matièrenbr
Diamètre13 mm
Formerond
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : VENTOUSE ZPT13CN-B5


Les ventouses de la série ZPT sont disponibles en diamètres de 2 à 125 mm, en matériaux à 6 coupelles et en modèles à 4 coupelles (plates, plates avec nervures, profondes et à soufflet), pour répondre à de multiples applications. Les raccordements verticaux entrants peuvent être réalisés par des raccords instantanés ou des raccords filetés. Les tampons optionnels peuvent être commandés avec une course allant jusqu’à 50 mm.
Taille ventouse : Ø 2 - Ø 50 mm Forme : Plat, Plat nervuré Matière : Caoutchouc fluoré, NBR conducteur, Caoutchouc de silicone conducteur, NBR, Caoutchouc en silicone, Caoutchouc en uréthane Options : Filetage et taraudage, Raccordement du vide vertical.

Points forts

•Dépression verticale
Avec tampon rotatif ou non rotatif
Diamètres des coussinets de 2 mm à 50 mm
Styles de patins plats, nervurés, profonds et à soufflets
Quatre matériaux différents disponibles

Informations techniques


Attributs
Matièrenbr
Diamètre13 mm
Formerond
Typegarniture plate avec nervure
16,84 € HT
/ unité
20,21 € TTC
  • Livraison habituellement sous (22) jours