Ventouses et pinces souples SMC ZP2-TB15MTS-H5

Patin d’aspiration

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

SMC :ZP2-TB15MTS-H5
Rubix :0338-2279854
Fabricant :ZP2-TB15MTS-H5
VENTOUSE SERIE ZP2 ZP2-TB15MTS-H5

Résumé technique

Matièrecaoutchouc de silicone
Diamètre15 mm
Formeplat
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : VENTOUSE SERIE ZP2 ZP2-TB15MTS-H5


Les ventouses SMC des séries ZP, ZP2 et ZP3 offrent une gamme complète d'options de ventouses pour répondre à tous vos besoins de manutention et de transfert. Une large gamme de tailles, de formes et de matériaux permet aux ingénieurs concepteurs de choisir la configuration de ventouse appropriée, ce qui rend les ZP, ZP2 et ZP3 adaptées à une variété d'applications de levage de routine et particulières.
Ventouse serie zp2

Points forts

Ventouse avec bague de verrouillage
Pièce de rechange
Diamètres des ventouses de 2 mm à 50 mm
Styles plat, nervurés, profonds et à soufflet
Six matériaux différents disponibles

Informations techniques


Attributs
Matièrecaoutchouc de silicone
Diamètre15 mm
Formeplat
Typecoussin d'aspiration
15,86 HT
/ unité
19,03 TTC
  • Livraison habituellement sous (23) jours