Ventouses et pinces souples SMC ZP3E-T40BMN-A10
Compact avec adaptateur - ZP3E-T
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
SMC :ZP3E-T40BMN-A10
Rubix :0338-2597680
Fabricant :ZP3E-T40BMN-A10



Documents
Détails articles : VACUUM PAD
A utiliser lorsqu'il n'y a pas d'espace pour installer un tampon ou lorsque la surface d'adsorption est inclinée
Taille ventouse : Ø 32 à Ø 125 mm
Forme : Soufflet nervuré et rainuré
Matière : NBR, Caoutchouc en silicone, Caoutchouc en uréthane, FKM, NBR + sans trace
Options : Filetage et taraudage, Raccordement du vide vertical.
Points forts
Tailles des tampons : Ø 32 à Ø 125 mmFormes : Type de soufflet avec nervures et rainuresMatériaux : NBR, caoutchouc silicone, caoutchouc uréthane, FKM, NB sans marqueOptions : Filetage mâle et femelle, entrée verticale pour le vide.
Informations techniques
Attributs
| Matière | nbr |
|---|---|
| Diamètre | 40 mm |
| Forme | soufflet |
| Type | coussin d'aspiration |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
47,19 € HT
/ unité
56,63 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours