Ventouses et pinces souples SMC ZP02UGS
Patin d’aspiration
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
SMC :ZP02UGS
Rubix :0338-2256262
Fabricant :ZP02UGS
EAN :3618036479478

Résumé technique
| Matière | caoutchouc silicone conducteur |
|---|---|
| Diamètre | 2 mm |
| Forme | rond |
Documents
Détails articles : VACUUM PAD ZP02UGS
Les ventouses SMC des séries ZP, ZP2 et ZP3 offrent une gamme complète d'options de ventouses pour répondre à tous vos besoins de manutention et de transfert. Une large gamme de tailles, de formes et de matériaux permet aux ingénieurs concepteurs de choisir la configuration de ventouse appropriée, ce qui rend les ZP, ZP2 et ZP3 adaptées à une variété d'applications de levage de routine et particulières.
Vacuum pad
Points forts
Ventouse à dépression avec anneau de verrouillage
Pièce de rechange
Diamètres de garniture de 2mm à 50mm
Styles de patins plats, nervurés, profonds et à soufflets
Pièce de rechange
Diamètres de garniture de 2mm à 50mm
Styles de patins plats, nervurés, profonds et à soufflets
Informations techniques
Attributs
| Matière | caoutchouc silicone conducteur |
|---|---|
| Diamètre | 2 mm |
| Forme | rond |
| Type | tampon plat |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
59,80 € HT
/ 10 unités
71,76 € TTC
- Livraison habituellement sous (23) jours