Ventouses et pinces souples SMC ZP2-4020WS

Patin d’aspiration

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

SMC :ZP2-4020WS
Rubix :0338-2279786
EAN :3618036476132
VENTOUSE SERIE ZP2 ZP2-4020WS

Résumé technique

Matièrecaoutchouc de silicone
Diamètre20 mm
Formeovale
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : VENTOUSE SERIE ZP2 ZP2-4020WS


Les ventouses SMC des séries ZP, ZP2 et ZP3 offrent une gamme complète d'options de ventouses pour répondre à tous vos besoins de manutention et de transfert. Une large gamme de tailles, de formes et de matériaux permet aux ingénieurs concepteurs de choisir la configuration de ventouse appropriée, ce qui rend les ZP, ZP2 et ZP3 adaptées à une variété d'applications de levage de routine et particulières.
Ventouse serie zp2

Points forts

Ventouse avec bague de verrouillage
Pièce de rechange
Diamètres des ventouses de 2 mm à 50 mm
Styles plat, nervurés, profonds et à soufflet
Six matériaux différents disponibles

Informations techniques


Attributs
Matièrecaoutchouc de silicone
Diamètre20 mm
Formeovale
Typeventouse serie zp2 zp2-4020ws
Température maxi200 °C
11,90 HT
/ unité
14,28 TTC
  • Livraison habituellement sous (23) jours