Ventouses et pinces souples SMC ZP2-B06EUN
Ventouse serie zp2
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
SMC :ZP2-B06EUN
Rubix :0338-2279708

Documents
Détails articles : VENTOUSE SERIE ZP2 ZP2-B06EUN
Suite au lancement de notre nouvelle série ZP2 de ventouses, nous offrons désormais à nos clients une solution complète tout-en-un. Développée dans le cadre de notre gamme de produits du vide en plein essor, cette nouvelle série ZP2, lorsque combinée à nos gammes de ventouses actuelles ZP & ZP2V, nous procure un portefeuille impressionnant d'options de ventouses permettant de répondre aux besoins de manipulation et de transfert les plus difficiles. Les ventouses de série ZP2 sont disponibles dans une large gamme de tailles, formes et matières et conviennent à une variété d'applications.
Ventouse serie zp2
Points forts
-Tampon d'aspiration à usage intensif
Pièce de rechange
Diamètre des tampons de 40mm à 125mm
Pièce de rechange
Diamètre des tampons de 40mm à 125mm
Informations techniques
Attributs
| Matière | nbr |
|---|---|
| Diamètre | 6 mm |
| Forme | plat |
| Type | coussin d'aspiration |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
55,20 € HT
/ 10 unités
66,24 € TTC
- Livraison habituellement sous (23) jours