Ventouses et pinces souples SMC ZPT13BS-B5

Ventouse serie zpt

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

SMC :ZPT13BS-B5
Rubix :0338-2095953
EAN :3618036451979
VENTOUSE ZPT13BS-B5

Résumé technique

Matièrecaoutchouc de silicone
Diamètre13 mm
Formerond
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : VENTOUSE ZPT13BS-B5


A utiliser lorsqu'il n'y a pas d'espace pour installer un tampon ou lorsque la surface d'adsorption est inclinée
Taille ventouse : Ø 6 - Ø 50 mm Forme : Soufflets Matière : Caoutchouc fluoré, NBR conducteur, Caoutchouc de silicone conducteur, NBR, Caoutchouc en silicone, Caoutchouc en uréthane Options : Filetage et taraudage, Raccordement du vide vertical.

Informations techniques


Attributs
Matièrecaoutchouc de silicone
Diamètre13 mm
Formerond
Typecoussin à soufflets
24,76 € HT
/ unité
29,71 € TTC
  • Livraison habituellement sous (22) jours