Ventouses et pinces souples Piab 0101102

Ventouses à soufflet B Silicone

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Piab :0101102
Rubix :4963-2201742
Fabricant :0101102
VENTOUSE B20.20 SIL

Résumé technique

Matièresilicone (sil)
Diamètre20 mm
Formesoufflet
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : VENTOUSE B20.20 SIL


Plusieurs ventouses à 1½ soufflets, placées sur un même appareil de levage, peuvent saisir des objets ayant des hauteurs et des formes variables. Les soufflets autorisent un léger mouvement de levage permettant la séparation de pièces minces. Les ventouses sont proposées en Silicone, Silicone conducteur, Chloroprène, HNBR et Nitrile-PVC.

Points forts

Conviennent lorsqu'une compensation de niveau est nécessaire. L'action des soufflets permet de manutentionner des objets dont l'état de surface et la hauteur peuvent être différents, comme par exemple le carton ondulé. Permettent la séparation de pièces minces. Autorisent uniquement la manutention d'objets légers lorsque la force de levage est parallèle à la surface de contact.

Informations techniques


Attributs
Matièresilicone (sil)
Diamètre20 mm
Formesoufflet
Typesans raccords
Température mini-40 °C
Température maxi200 °C
22,38 € HT
/ unité
26,86 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h