Ventouses et pinces souples SMC ZP2-14JS

Tampon de type court

Voir les informations techniques

Références

SMC :ZP2-14JS
Rubix :0338-2373336
Fabricant :00945154
EAN :3618036476767
VENTOUSE SERIE ZP2

Résumé technique

Matièrecaoutchouc de silicone
Diamètre14 mm
Formesoufflet
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : VENTOUSE SERIE ZP2


Les ventouses SMC des séries ZP, ZP2 et ZP3 offrent une gamme complète d'options de ventouses pour répondre à tous vos besoins en matière de manutention et de transfert. ? Une large gamme de tailles, de formes et de matériaux permet aux ingénieurs d'études de choisir la configuration de ventouse appropriée, ce qui rend les ventouses ZP, ZP2 et ZP3 adaptées à une variété d'applications de levage courantes et inhabituelles.

Points forts

-Ventouse à usage intensif
Pièce de rechange
Diamètre des ventouses de 40 mm à 125 mm
Cinq matériaux différents disponibles

Informations techniques


Attributs
Matièrecaoutchouc de silicone
Diamètre14 mm
Formesoufflet
Typecoussin d'aspiration
13,13 HT
/ unité
15,76 TTC
  • Livraison habituellement sous (23) jours