Ventouses et pinces souples SMC ZP3E-T50UMN-A10

Compact avec adaptateur, grandes dimensions - ZP3E-T

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

SMC :ZP3E-T50UMN-A10
Rubix :0338-2611641
Fabricant :ZP3E-T50UMN-A10
VENTOUSE SERIE ZP3E

Résumé technique

Matièrenbr
Diamètre50 mm
Formeplat
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : VENTOUSE SERIE ZP3E


Pour l'adsorption de pièces générales
Taille ventouse : Ø 32 à Ø 125 mm Forme : Plat rainuré Matière : NBR, Caoutchouc en silicone, Caoutchouc en uréthane, FKM, NBR + sans trace Options : Filetage et taraudage, Raccordement du vide vertical

Points forts

Tailles des tampons : Ø 32 à Ø 125 mmFormes : Type plat avec rainureMatériaux : NBR, caoutchouc silicone, caoutchouc uréthane, FKM, NB sans marqueOptions : Filetage mâle et femelle, entrée verticale pour le vide.

Informations techniques


Attributs
Matièrenbr
Diamètre50 mm
Formeplat
Typeventouse
42,51 € HT
/ unité
51,01 € TTC
  • Livraison habituellement sous (22) jours