Ventouses et pinces souples Piab 0118992
Ventouses à soufflet BFF Polyuréthane
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Piab :0118992
Rubix :4963-2358847
Fabricant :0118992



Résumé technique
| Matière | polyuréthane 55/60 (pu) |
|---|---|
| Diamètre | 40 mm |
| Forme | plat |
Documents
Détails articles : VENTOUSE BFF40P.4R.04UA
BFF-P convient aux surfaces huileuses, aux surfaces irrégulières ou courbées, ou lorsque la compensation de niveau est nécessaire, par exemple pour les applications de désempilage. Le support interne plat assure la stabilité lors des mouvements, quelle que soit l’orientation. Les ventouses à friction sont spécialement conçues pour les surfaces huileuses, telles que les tôles utilisées dans les lignes d'emboutissage. Grâce à leur forte adhérence sur les surfaces huileuses, ces ventouses peuvent supporter des forces de cisaillement élevées, généralement 2 à 4 fois supérieures à celles des ventouses conventionnelles équivalentes.
Points forts
Ventouses de friction spécialement conçues pour les surfaces huileuses comme les tôles utilisées sur les lignes d'emboutissage.
L’usure normale de la ventouse à friction n’affecte pas la performance de force de cisaillement sur le long terme.
Constituent le meilleur choix si la quantité d'huile de presse utilisée sur la pièce est supérieure à 0,1 g/m².
Grâce à leur forte adhérence sur les surfaces huileuses, ces ventouses peuvent supporter des forces de cisaillement élevées, généralement 2 à 4 fois supérieures à celles des ventouses conventionnelles équivalentes.
Les "BFF" conviennent pour les surfaces incurvées/irrégulières, ou lorsque la compensation de niveau est nécessaire, par exemple pour les applications de désempilage.
Le support interne plat assure la stabilité lors des mouvements, quelle que soit l’orientation.
Les ventouses DURAFLEX® sont fabriquées dans un matériau spécialement développé qui combine l’élasticité du caoutchouc et la résistance à l’usure du polyuréthane. Les ventouses DURAFLEX® ne laissent pas de trace.
Informations techniques
Attributs
| Matière | polyuréthane 55/60 (pu) |
|---|---|
| Diamètre | 40 mm |
| Forme | plat |
| Type | g3/8 femelle |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
86,94 € HT
/ unité
104,33 € TTC
- Livraison habituellement sous (16) jours