Ventouses et pinces souples SMC ZPR32BN-06-A6
Ventouse serie zpr
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
SMC :ZPR32BN-06-A6
Rubix :0338-2280026
EAN :3618036455199

Documents
Détails articles : VENTOUSE SERIE ZPR ZPR32BN-06-A6
Les ventouses pour le vide de la série ZPR sont disponibles dans 12 diamètres allant de 2 à 50 mm, 6 matériaux et 4 conceptions offrant ainsi un large éventail de choix. Le raccord du vide latéral est livré avec des raccords instantanés, une technologie reconnue de SMC, et est disponible avec ou sans compensateur.
Ventouse serie zpr
Points forts
Entrée latérale du vide
Avec tampon rotatif ou non rotatif
Intégration d'une seule touche
Diamètre des tampons de 2 mm à 50 mm
Types de tampons plats, nervurés, profonds et à soufflet
Quatre matériaux différents disponibles
Avec tampon rotatif ou non rotatif
Intégration d'une seule touche
Diamètre des tampons de 2 mm à 50 mm
Types de tampons plats, nervurés, profonds et à soufflet
Quatre matériaux différents disponibles
Informations techniques
Attributs
| Matière | nbr |
|---|---|
| Diamètre | 32 mm |
| Forme | soufflet |
| Type | coussin d'aspiration |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
49,05 € HT
/ unité
58,86 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours