Ventouses et pinces souples SMC ZPR25BN-06-A6
Ventouse serie zpr
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
SMC :ZPR25BN-06-A6
Rubix :0338-2280020

Documents
Détails articles : VENTOUSE SERIE ZPR ZPR25BN-06-A6
Les ventouses pour le vide de la série ZPR sont disponibles dans 12 diamètres allant de 2 à 50 mm, 6 matériaux et 4 conceptions offrant ainsi un large éventail de choix. Le raccord du vide latéral est livré avec des raccords instantanés, une technologie reconnue de SMC, et est disponible avec ou sans compensateur.
Ventouse serie zpr
Informations techniques
Attributs
| Matière | nbr |
|---|---|
| Diamètre | 25 mm |
| Forme | soufflet |
| Type | coussin d'aspiration |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
51,51 € HT
/ unité
61,81 € TTC
- Livraison habituellement sous (20) jours