Ventouses et pinces souples SMC ZPR20UN-06-A6
Ventouse serie zpr
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
SMC :ZPR20UN-06-A6
Rubix :0338-2279992
Fabricant :ZPR20UN-06-A6
EAN :3618036455434

Documents
Détails articles : VENTOUSE SERIE ZPR ZPR20UN-06-A6
Les ventouses pour le vide de la série ZPR sont disponibles dans 12 diamètres allant de 2 à 50 mm, 6 matériaux et 4 conceptions offrant ainsi un large éventail de choix. Le raccord du vide latéral est livré avec des raccords instantanés, une technologie reconnue de SMC, et est disponible avec ou sans compensateur.
Ventouse serie zpr
Informations techniques
Attributs
| Matière | nbr |
|---|---|
| Diamètre | 20 mm |
| Forme | rond |
| Type | tampon plat |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
37,90 € HT
/ unité
45,48 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours