Ventouses et pinces souples SMC ZP3C-T50BFS-MF-BG02

Résistant à l'abrasion avec adaptateur - ZP3C-(T)#B

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

SMC :ZP3C-T50BFS-MF-BG02
Rubix :0338-2611375
Fabricant :ZP3C-T50BFS-MF-BG02
VENTOUSE SERIE ZP3

Résumé technique

Matièrecaoutchouc fluoré
Diamètre50 mm
Formesoufflet
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : VENTOUSE SERIE ZP3


A utiliser lorsqu'il n'y a pas d'espace pour installer un tampon ou lorsque la surface d'adsorption est inclinée
Diamètre de ventouse : Ø 20, Ø 25, Ø 32, Ø 40 et Ø 50 Matière : FS61 (caoutchouc fluoré) Ventouse Dureté (Shore A: ±5°): 60º Tamis Ouverture : 250 μm.

Points forts

Taille des tampons : Ø 40 et Ø 50Matériau : FS61 (caoutchouc à base de fluor)Dureté du tampon (Shore A : ±5°) : 60ºOuverture du filtre mesh : 250 μmOptions : filetage mâle et femelle entrée verticale pour le vide.

Informations techniques


Attributs
Matièrecaoutchouc fluoré
Diamètre50 mm
Formesoufflet
Typeventouse
52,39 € HT
/ unité
62,87 € TTC
  • Livraison habituellement sous (22) jours