Ventouses et pinces souples SMC ZP2-5020WS
Patin d’aspiration
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
SMC :ZP2-5020WS
Rubix :0338-2279789
EAN :3618036475890

Résumé technique
| Matière | caoutchouc de silicone |
|---|---|
| Diamètre | 20 mm |
| Forme | ovale |
Documents
Détails articles : VENTOUSE SERIE ZP2 ZP2-5020WS
Les ventouses SMC des séries ZP, ZP2 et ZP3 offrent une gamme complète d'options de ventouses pour répondre à tous vos besoins de manutention et de transfert. Une large gamme de tailles, de formes et de matériaux permet aux ingénieurs concepteurs de choisir la configuration de ventouse appropriée, ce qui rend les ZP, ZP2 et ZP3 adaptées à une variété d'applications de levage de routine et particulières.
Ventouse serie zp2
Points forts
Ventouse avec bague de verrouillage
Pièce de rechange
Diamètres des ventouses de 2 mm à 50 mm
Styles plat, nervurés, profonds et à soufflet
Six matériaux différents disponibles
Pièce de rechange
Diamètres des ventouses de 2 mm à 50 mm
Styles plat, nervurés, profonds et à soufflet
Six matériaux différents disponibles
Informations techniques
Attributs
| Matière | caoutchouc de silicone |
|---|---|
| Diamètre | 20 mm |
| Forme | ovale |
| Type | tampon ovale |
| Température maxi | 60 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
11,90 € HT
/ unité
14,28 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours