Ventouses et pinces souples SMC ZP2-8030WN
Ventouse serie zp2
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
SMC :ZP2-8030WN
Rubix :0338-2279767
Fabricant :ZP2-8030WN
EAN :3618036475609

Documents
Détails articles : VENTOUSE SERIE ZP2 ZP2-8030WN
Suite au lancement de notre nouvelle série ZP2 de ventouses, nous offrons désormais à nos clients une solution complète tout-en-un. Développée dans le cadre de notre gamme de produits du vide en plein essor, cette nouvelle série ZP2, lorsque combinée à nos gammes de ventouses actuelles ZP & ZP2V, nous procure un portefeuille impressionnant d'options de ventouses permettant de répondre aux besoins de manipulation et de transfert les plus difficiles. Les ventouses de série ZP2 sont disponibles dans une large gamme de tailles, formes et matières et conviennent à une variété d'applications.
Ventouse serie zp2
Informations techniques
Attributs
| Matière | nbr |
|---|---|
| Diamètre | 30 mm |
| Forme | ovale |
| Type | tampon ovale |
| Température mini | 0 °C |
| Température maxi | 120 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
7,10 € HT
/ unité
8,52 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours