Ventouses et pinces souples SMC ZPT13CS-B6

Ventouse serie zpt

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

SMC :ZPT13CS-B6
Rubix :0338-2280085
VENTOUSE SERIE ZPT ZPT13CS-B6

Résumé technique

Matièresilicium (si)
Diamètre13 mm
Formeplat
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : VENTOUSE SERIE ZPT ZPT13CS-B6


Les ventouses pour le vide de la série ZPT sont disponibles dans 16 diamètres allant de 2 à 125 mm, 6 types de matériaux et 4 conceptions de ventouse (plate, plate nervurée, profonde et avec soufflets de protection), ce qui permet leur emploi dans de multiples applications. Les connections d'entrées du vide, verticales, peuvent se faire à l'aide de raccords instantanés ou de raccords taraudés. Des compensateurs optionnels peuvent être commandés avec des courses allant jusqu'à 50 mm.
Ventouse serie zpt

Informations techniques


Attributs
Matièresilicium (si)
Diamètre13 mm
Formeplat
Typeplat avec côtes
17,42 € HT
/ unité
20,90 € TTC
  • Livraison habituellement sous (22) jours