Ventouses et pinces souples SMC ZPR25CNK10-08-A10

Ventouse serie zpr

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

SMC :ZPR25CNK10-08-A10
Rubix :0338-2280041
VENTOUSE SERIE ZPR ZPR25CNK10-08-A10

Résumé technique

Matièrenbr
Diamètre25 mm
Formeplat
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : VENTOUSE SERIE ZPR ZPR25CNK10-08-A10


Les ventouses pour le vide de la série ZPR sont disponibles dans 12 diamètres allant de 2 à 50 mm, 6 matériaux et 4 conceptions offrant ainsi un large éventail de choix. Le raccord du vide latéral est livré avec des raccords instantanés, une technologie reconnue de SMC, et est disponible avec ou sans compensateur.
Ventouse serie zpr

Points forts

Entrée latérale du vide
Avec tampon rotatif ou non rotatif
Intégration d'une seule touche
Diamètre des tampons de 2 mm à 50 mm
Types de tampons plats, nervurés, profonds et à soufflet
Quatre matériaux différents disponibles

Informations techniques


Attributs
Matièrenbr
Diamètre25 mm
Formeplat
Typeventouse serie zpr zpr25cnk10-08-a10
90,46 € HT
/ unité
108,55 € TTC
  • Livraison habituellement sous (22) jours