Ventouses et pinces souples Piab 0101120
Ventouses multi-soufflets BL-2 Silicone
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Piab :0101120
Rubix :4963-2201757
Fabricant :0101120



Documents
Détails articles : VENTOUSE BL40-2.20 SIL
Les ventouses en silicone BL-2 ont une lèvre souple et flexible et conviennent aux sacs qui ne sont pas trop remplis. Ses quatre soufflets offrent une bonne compensation de niveau. Disponibles dans des diamètres de 20 à 50 mm.
Points forts
Optimisé pour la manipulation de sacs à haut débit
Fabriqué en silicone durable et de haute qualité, permettant une large plage de températures
Prise sûre et non dommageable des sacs
Convient pour la compensation de hauteur
Mouvement de levage pour séparer les objets petits et fins.
Moins adapté lorsque la force de levage est parallèle à la surface de l'objet.
Applications
Sacs et lots;Manipulation de sachets
Informations techniques
Attributs
| Matière | silicone (sil) |
|---|---|
| Diamètre | 40 mm |
| Forme | rond |
| Type | sans raccords |
| Température mini | -40 °C |
| Température maxi | 200 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
42,00 € HT
/ unité
50,40 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h