Clapet de sécurité pour le vide Festo VN-07-H-T4-PQ2-VQ2-O1-P
VN Générateur de vide pneumatique
Voir les informations techniquesRéférences
Festo :VN-07-H-T4-PQ2-VQ2-O1-P
Rubix :0326-2573171
Fabricant :536800
EAN :4052568171889

Détails articles : VENTURI VN-07-H-T4-PQ2-VQ2-O1-P
Venturi VN-07-H-T4-PQ2-VQ2-O1-P avec vacuostat intégré. Standard, dépression élevée, largeur 18 mm, forme en T avec connecteur et silencieux ouvert. Diamètre nominal de la buse de Laval=0,7 mm, Dimension modulaire=16 mm, Type de construction silencieux=ouvert, Position de montage=indifférent, Caractéristique de l'éjecteur=(* Niveau de vide élevé, * Standard)
Informations techniques
Attributs
| Matière | nbr, pom, pc, pe, laiton pa chromé et nickelé, alliage d'aluminium forgé, laiton nickelé |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
264,41 € HT
/ unité
317,29 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours