Clapet de sécurité pour le vide Festo ESS-30-SS

Ventouse ESS-30

Voir les informations techniques

Références

Festo :ESS-30-SS
Rubix :0326-2573633
Fabricant :189301
EAN :4052568042165
VENTOUSE ESS-30-SS

Résumé technique

Matièresilicone

Détails articles : VENTOUSE ESS-30-SS


Ventouse ESS-30-SS facilement échangeable, Rayon de pièce R min.=110 mm, Diamètre nominal=3 mm, Diamètre de ventouse=30 mm, Volume de ventouse=0,867 cm3, Position du raccord=en haut
présence de SVHC >0,1% - Substance : Lead
Cas : 7439-92-1

Informations techniques


Attributs
Matièresilicone
16,20 HT
/ unité
19,44 TTC
  • Livraison habituellement sous (22) jours