Clapet de sécurité pour le vide Festo ESS-4-SNA

Ventouse ESS-4

Voir les informations techniques

Références

Festo :ESS-4-SNA
Rubix :0326-2577841
Fabricant :189273
EAN :4052568041908
VENTOUSE ESS-4-SNA

Résumé technique

Matièrecaoutchouc butadiène

Détails articles : VENTOUSE ESS-4-SNA


Ventouse ESS-4-SNA pièce d'usure, facilement échangeable. Rayon de pièce R min.=10 mm, Diamètre nominal=1,2 mm, Diamètre de ventouse=4 mm, Volume de ventouse=0,008 cm3, Capacité d'impulsion d'éjection =<= 4 bar

Informations techniques


Attributs
Matièrecaoutchouc butadiène
13,75 € HT
/ unité
16,50 € TTC
  • Livraison habituellement sous (17) jours