Aspirant - Accessoire Air Liquide Welding W000342139

VENTILATEUR AZUR 4,7 - 2,2 kW A ASSOCIER POUR 2 BRAS.

Voir les informations techniques

Références

Air Liquide Welding :W000342139
Rubix :0160-7151383
EAN :3457140510680
VENTILATEUR AZUR 4,7 A ASSOCIER P/2BRAS

Résumé technique

Typeaspiration

Détails articles : VENTILATEUR AZUR 4,7 A ASSOCIER P/2BRAS


Ventilateur AZUR 4.7 - E 250 mm à associer pour 2 bras. Moteur 2,2 kW, 230/400 V/3Ph - 50 Hz. Débit à vide 4 700 m³/h. Niveau sonore 78 dB(A). Poids 35 kg.

Informations techniques


Attributs
Typeaspiration
3 366,31 € HT
/ unité
4 039,57 € TTC
  • Livraison habituellement sous (26) jours