Aspirant - Accessoire Abicor Binzel 601.0008
Aspirateur FE-200
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Abicor Binzel :601.0008
Rubix :2026-7102578
EAN :4036584648570
Documents
Détails articles : FILTRE ASPIRATEUR FE-200
Tension d´alimentation : 230 V. Puissance moteur : 1100 W. Dépression : 1900 mm / cm². Débit : 200 m³ / h. Niveau sonore : 71 dB. Dimensions : 390 x 210 x 500 mm. Poids : 26 kg.
Points forts
Conception solide et compacte. Nettoyage du filtre intégré. Faible niveau de bruit.
Applications
Complément indispensable de la torche à aspiration des fumées, filtre les particules nocives avant de rejeter l'air dans l'atelier ou vers l'extérieur. S'adapte à toutes les torches aspirantes BINZEL grâce à une simple dérivation et un flexible de liaison.
Informations techniques
Attributs
| Type | filtre aspirateur fe-200 |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
554,23 € HT
/ unité
665,08 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h

