Références
Festo :VOFC-LT-M32C-MC-N14-FN
Rubix :0326-2557476
Fabricant :8122933
EAN :4052568478643

Résumé technique
| Type | distributeur vofc-lt-m32c-mc-n14-fn |
|---|---|
| Nombre d’orifices | 3 |
Détails articles : DISTRIBUTEUR VOFC-LT-M32C-MC-N14-FN
VOFC-LT-M32C-MC-N14-FN VANNE
Informations techniques
Attributs
| Type | distributeur vofc-lt-m32c-mc-n14-fn |
|---|---|
| Nombre d’orifices | 3 |
| Pression maxi de service | 8 bar |
| Débit | 703 l/min |
| Matière | nbr |
| Plage de pression | 1 - 8 bar (0,1 - 0,8 mpa) |
| Taille de l'orifice | 1/4 |
| Pression mini de service | 1 bar |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
438,54 € HT
/ unité
526,25 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours