Distributeur pneumatique SMC VFN2120N-5DO-02F-Q
VFN2*20N Électrodistributeur
Voir les informations techniquesRéférences
SMC :VFN2120N-5DO-02F-Q
Rubix :0338-2290197
Fabricant :VFN2120N-5DO-02F-Q
Détails articles : ELECTRODISTRI 5/2 5/3 POSE NAMUR VFN2120N-5DO-02F-Q
Installation directe possible sur l'actionneur industriel conforme à NAMUR
Variation de tension admissible : -15 à +10 % de la tension nominale
De nombreuses options de connexion électrique : Fil noyé, avec connecteur pour fil noyé, boîtier de connexion, connecteur DIN.
Variation de tension admissible : -15 à +10 % de la tension nominale
De nombreuses options de connexion électrique : Fil noyé, avec connecteur pour fil noyé, boîtier de connexion, connecteur DIN.
Informations techniques
Attributs
| Type | électrodistributeur monostable |
|---|---|
| Nombre d’orifices | 5 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
136,62 € HT
/ unité
163,94 € TTC
- Livraison habituellement sous (23) jours
