Références
Festo :CPVSC1-D-QXC
Rubix :0326-2567767
Fabricant :548903
EAN :4052568355210

Détails articles : DISTRIBUTEUR CPVSC1-D-QXC
CPVSC1-D-QXC VANNE
Informations techniques
Attributs
| Type | distributeur cpvsc1-d-qxc |
|---|---|
| Nombre d’orifices | 2 |
| Tension | 24 V |
| Pression maxi de service | 7 bar |
| Débit | 170 l/min |
| Matière | aluminium |
| Plage de pression | –0,9 ... +7 bar |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
93,60 € HT
/ unité
112,32 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours