Distributeur pneumatique Festo MHP3-MS1H-3/2G-QS-6

Electrovanne MHP3-MS1H

Voir les informations techniques

Références

Festo :MHP3-MS1H-3/2G-QS-6
Rubix :0326-2577357
Fabricant :525143
EAN :4052568161293
ELECTRODISTRIBUTEUR MHP3-MS1H-3/2G-QS-6

Résumé technique

Typevalve de contrôle directionnel spécifique à l'application mh2, mh3, mh4
Nombre d’orifices3

Détails articles : ELECTRODISTRIBUTEUR MHP3-MS1H-3/2G-QS-6


Électrodistributeur MHP3-MS1H-3/2G-QS-6 Distributeur individuel, à commutation rapide. Fonction de distributeur=3/2 monostable, fermé, Mode d'actionnement=électrique, Largeur=14 mm, Débit nominal normal=200 l/min, Pression de service=-0,9 - 8 bar

Informations techniques


Attributs
Typevalve de contrôle directionnel spécifique à l'application mh2, mh3, mh4
Nombre d’orifices3
166,56 € HT
/ unité
199,87 € TTC
  • Livraison habituellement sous (19) jours