Références
Festo :VHEF-E-B53C-G14
Rubix :0326-2556936
Fabricant :8080975
EAN :4052568454203

Résumé technique
| Type | distributeur select. v hef-e-b53 3c-g14 |
|---|---|
| Nombre d’orifices | 5 |
Détails articles : DISTRIBUTEUR SELECT. V HEF-E-B53 3C-G14
VHEF-E-B53C-G14 vanne+sélecteur.
Informations techniques
Attributs
| Type | distributeur select. v hef-e-b53 3c-g14 |
|---|---|
| Nombre d’orifices | 5 |
| Pression maxi de service | 10 bar |
| Débit | 1200 l/min |
| Matière | nbr |
| Plage de pression | -0,95 tot 10 bar |
| Taille de l'orifice | 1/4 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
172,71 € HT
/ unité
207,25 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours