Distributeur pneumatique Festo MDH-5/3G-D-3-M12D-C

Vanne standard MDH ISO 5599-1

Voir les informations techniques

Références

Festo :MDH-5/3G-D-3-M12D-C
Rubix :0326-2575515
Fabricant :540822
EAN :4052568259969
ELECTRODISTRIBUTEUR MDH-5/3G-D-3-M12D-C

Résumé technique

Typevanne standard iso 5599-1
Nombre d’orifices5

Détails articles : ELECTRODISTRIBUTEUR MDH-5/3G-D-3-M12D-C


Électrodistributeur MDH-5/3G-D-3-M12D-C avec connecteur M12. Fonction de distributeur=5/3, fermé, Mode d'actionnement=électrique, Largeur=65 mm, Débit nominal normal=4100 l/min, Pression de service=3 - 10 bar

Informations techniques


Attributs
Typevanne standard iso 5599-1
Nombre d’orifices5
449,95 € HT
/ unité
539,94 € TTC
  • Livraison habituellement sous (19) jours