Références
SMC :VXA2260V-04F-1
Rubix :0338-2278848
Fabricant :VXA2260V-04F-1
Détails articles : VANNE 2/2 COMMANDE PNEUMATIQUE VXA2260V-04F-1
Les vannes à commande pneumatique directe, à 2 et 3 orifices, de la série VXA peuvent être utilisées avec une grande variété de fluides. Le collecteur de la série VXA21/22 est disponible en version SUP commune ou en version SUP individuelle (pour le vide). Le collecteur de la série VXA31/32 est à orifice individuel. Les vannes des deux séries sont facilement remplaçables sans modification de la tuyauterie existante.
-Vanne 2 ports à commande pneumatique directe
-Sélection appropriée des matériaux de corps et d'étanchéité
-Permet l'application d'une grande variété de fluides
-Corps de vanne disponible en N.C. ou N.O.
-Taille de l'orifice : Rc(PT)1/8
-Pression pilote : 0,25 à 0,7MPa
-Compatible avec les fluides à haute viscosité (500cSt)
Dimensions : No.2
Orifice : 6 (10mm)
Style : 0 (normalement fermé)
Option : V (anti-fuite, corps en laiton, joint FPM)
Taille de l'orifice : 04 [1/2 (15A)]
Filetage : F (G)
Bracket : Aucun
-Sélection appropriée des matériaux de corps et d'étanchéité
-Permet l'application d'une grande variété de fluides
-Corps de vanne disponible en N.C. ou N.O.
-Taille de l'orifice : Rc(PT)1/8
-Pression pilote : 0,25 à 0,7MPa
-Compatible avec les fluides à haute viscosité (500cSt)
Dimensions : No.2
Orifice : 6 (10mm)
Style : 0 (normalement fermé)
Option : V (anti-fuite, corps en laiton, joint FPM)
Taille de l'orifice : 04 [1/2 (15A)]
Filetage : F (G)
Bracket : Aucun
Points forts
-Grandes variations de combinaisons
Pouvant contrôler une grande variété de fluides
Facile à démonter et à remonter en peu de temps
Fluides à haute viscosité (500 cSt)
Pouvant contrôler une grande variété de fluides
Facile à démonter et à remonter en peu de temps
Fluides à haute viscosité (500 cSt)
Informations techniques
Attributs
| Type | vanne à 2 orifices à commande pneumatique directe |
|---|---|
| Nombre d’orifices | 2 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
180,40 € HT
/ unité
216,48 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours