Distributeur pneumatique SMC SY9120-5LOU-C8F-Q

Électrovanne SY7000

Voir les informations techniquesVoir les documents
Références
SMC :SY9120-5LOU-C8F-Q
Rubix :0338-2253433
EAN :3618036158441
DISTRIBUTEUR 5/2 MONOSTABLE 24VCC 3/8 TUBE 8
Résumé technique
Typedistributeur 5/2 monostable 24vcc 3/8 tube 8
Nombre d’orifices5
Documents

Détails articles : DISTRIBUTEUR 5/2 MONOSTABLE 24VCC 3/8 TUBE 8


La série SY offre un débit élevé avec une faible consommation d'énergie dans un design compact. Le SY est disponible en modèles à orifice de corps ou à base et peut être utilisé individuellement ou monté sur un collecteur.
Electrodistributeur 5/2 et 5/3 serie sy9000

Points forts

Débit élevé permettant de réduire la consommation électrique.

Informations techniques


Attributs
Typedistributeur 5/2 monostable 24vcc 3/8 tube 8
Nombre d’orifices5
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
148,84 HT
/ unité
178,61 TTC
  • Livraison habituellement sous (26) jours