Distributeur pneumatique Festo VUVG-B14-B52-ZT-F-1T1L-EX2C
ÉLECTROVANNE
Voir les informations techniquesRéférences
Festo :VUVG-B14-B52-ZT-F-1T1L-EX2C
Rubix :0326-2559339
Fabricant :8041966
EAN :4052568434878

Résumé technique
| Type | electrodistributeur vuvg-b14-b52-zt-f-1t1l |
|---|---|
| Nombre d’orifices | 5 |
Détails articles : ELECTRODISTRIBUTEUR VUVG-B14-B52-ZT-F-1T1L
VUVG-B14-B52-ZT-F-1T1L-& ÉLECTROVANNE
Informations techniques
Attributs
| Type | electrodistributeur vuvg-b14-b52-zt-f-1t1l |
|---|---|
| Nombre d’orifices | 5 |
| Tension | 24 V |
| Pression maxi de service | 10 bar |
| Débit | 510 l/min |
| Matière | nbr |
| Plage de pression | -0,9 bar...10 bar |
| Taille de l'orifice | 1/4 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
231,52 € HT
/ unité
277,82 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours