Distributeur pneumatique Festo VUVS-L20-M32U-MZD-G18-F7

Électrovanne

Voir les informations techniques

Références

Festo :VUVS-L20-M32U-MZD-G18-F7
Rubix :0326-2562322
Fabricant :575261
EAN :4052568103729
ELECTRODISTRIBUTEUR VUVS-L20-M32U-MZD-G18-F7

Résumé technique

Typeelectrodistributeur vuvs-l20-m32u-mzd-g18-f7
Nombre d’orifices3
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ELECTRODISTRIBUTEUR VUVS-L20-M32U-MZD-G18-F7


Les vannes en ligne sont conçues pour être utilisées sans connexion pneumatique. Tous les raccords pneumatiques se trouvent sur la vanne et peuvent être équipés de raccords/tuyaux.

Points forts

Alimentation en air pilote interne/externe
Réarmement par : ressort mécanique
Direction du flux non réversible

Informations techniques


Attributs
Typeelectrodistributeur vuvs-l20-m32u-mzd-g18-f7
Nombre d’orifices3
Débit700 l/min
85,11 HT
/ unité
102,13 TTC
  • Livraison habituellement sous (22) jours