Distributeur pneumatique Festo VSVA-B-T32C-AD-D2-1R5L

Vanne normalisée avec obturateur central VSVA

Voir les informations techniques
Références
Festo :VSVA-B-T32C-AD-D2-1R5L
Rubix :0326-2569058
Fabricant :566990
EAN :4052568214906
ELECTRODISTRIBUTEUR VSVA-B-T32C-AD-D2-1R5L
Résumé technique
Typeelectrodistributeur vsva-b-t32c-ad-d2-1r5l
Nombre d’orifices5
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ELECTRODISTRIBUTEUR VSVA-B-T32C-AD-D2-1R5L


Vannes normalisées ISO 15407-1 avec clapet central

Points forts

  • Conforme à la norme ISO 5599-1
  • Connexion électrique avec fiche centrale
  • Boîtier métallique robuste
  • Assemblage de collecteurs avec différentes tailles possible

Informations techniques


Attributs
Typeelectrodistributeur vsva-b-t32c-ad-d2-1r5l
Nombre d’orifices5
Débit2200 l/min
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
293,36 HT
/ unité
352,03 TTC
  • Livraison habituellement sous (18) jours