Distributeur pneumatique Festo VSVA-B-P53E-ZH-A1-5C1

Vanne normalisée avec obturateur central VSVA

Voir les informations techniques
Références
Festo :VSVA-B-P53E-ZH-A1-5C1
Rubix :0326-2567418
Fabricant :547164
EAN :4052568186807
ELECTRODISTRIBUTEUR VSVA-B-P53E-ZH-A1-5C1
Résumé technique
Typeelectrodistributeur vsva-b-p53e-zh-a1-5c1
Nombre d’orifices5

Détails articles : ELECTRODISTRIBUTEUR VSVA-B-P53E-ZH-A1-5C1


Vannes normalisées ISO 15407-1 avec clapet central
électrodistributeur VSVA-B-P53E-ZH-A1-5C1 avec connecteur mâle carré, forme C. Fonction de distributeur=5/3 à l'échappement, Mode d'actionnement=électrique, Taille de distributeur=26 mm, Débit nominal normal=1000 l/min, Pression de service MPa=-0,09 - 1,6 MPa

Points forts

  • Conforme à la norme ISO 5599-1
  • Connexion électrique avec fiche centrale
  • Boîtier métallique robuste
  • Assemblage de collecteurs avec différentes tailles possible

Informations techniques


Attributs
Typeelectrodistributeur vsva-b-p53e-zh-a1-5c1
Nombre d’orifices5
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
220,10 HT
/ unité
264,12 TTC
  • Livraison habituellement sous (18) jours