Références
Festo :VUVS-L20-M52-MZD-G18-F7
Rubix :0326-2562319
Fabricant :575679
EAN :4052568104139
Détails articles : ELECTRODISTRIBUTEUR VUVS-L20-M52-MZD-G18-F7
Les vannes en ligne sont conçues pour être utilisées sans connexion pneumatique. Tous les raccords pneumatiques se trouvent sur la vanne et peuvent être équipés de raccords/tuyaux.
Points forts
Alimentation en air pilote interne/externe
Réarmement par : ressort mécanique
Direction du flux non réversible
Réarmement par : ressort mécanique
Direction du flux non réversible
Informations techniques
Attributs
| Type | electrodistributeur vuvs-l20-m52-mzd-g18-f7 |
|---|---|
| Nombre d’orifices | 5 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
96,65 € HT
/ unité
115,98 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours