Distributeur pneumatique Festo VSVA-B-D52-ZD-D2-1R5L

Vanne normalisée avec obturateur central VSVA

Voir les informations techniques
Références
Festo :VSVA-B-D52-ZD-D2-1R5L
Rubix :0326-2569042
Fabricant :567006
EAN :4052568007836
ELECTRODISTRIBUTEUR VSVA-B-D52-ZD-D2-1R5L
Résumé technique
Typeélectrovanne
Nombre d’orifices5
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ELECTRODISTRIBUTEUR VSVA-B-D52-ZD-D2-1R5L


Vannes normalisées ISO 15407-1 avec clapet central

Points forts

  • Conforme à la norme ISO 5599-1
  • Connexion électrique avec fiche centrale
  • Boîtier métallique robuste
  • Assemblage de collecteurs avec différentes tailles possible

Informations techniques


Attributs
Typeélectrovanne
Nombre d’orifices5
Tension24 V
Pression maxi de service16 bar
Débit2800 l/min
Plage de pression-9/16 bar
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
286,41 HT
/ unité
343,69 TTC
  • Livraison habituellement sous (18) jours