Distributeur pneumatique Parker PVL-B121606
Hannifin Soupape compacte
Voir les informations techniquesRéférences
Parker :PVL-B121606
Rubix :0207-2029641
Fabricant :BTB0225

Détails articles : DISTRIBUTEUR 5/2 BIST ASSO-24VCC D6MM CDE ELECT/PNEUM
Empilage des soupapes à débit élevé avec le pilote pneumatique ou le pilotage par solénoïde. Les corps en plastique léger sont dotés de connexions instantanées ou filetées. Les soupapes d’empilage sont dotées d’une entrée modulaire et d’une installation d’évacuation.
Points forts
•Débit élevé, taille compacte
Connexion instantanée ou filetée
Fixation sur rail DIN ou sur bloc
Construction légère
Connexion instantanée ou filetée
Fixation sur rail DIN ou sur bloc
Construction légère
Informations techniques
Attributs
| Type | soupape compacte |
|---|---|
| Nombre d’orifices | 5 |
| Débit | 900 l/min |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
187,02 € HT
/ unité
224,42 € TTC
- Livraison habituellement sous (27) jours